KR503B 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO 39552204

簡易結束ベルト「くくり帯」 青

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ(m)3
幅(mm)50
最大使用荷重(kg)150
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1本注文コード39552204品番KR503B
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。
止め金具付です。

用途
棚などの荷物の落下防止。
パイプなどの結束。
止め金具付最大結束長さ(m):2.9
端末仕様エンドレス幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)3ベルト色トラスコ品番383-0161材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール質量(kg)0.2ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.7最大結束長さ(m)2.9
注意
※一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552143
2022-11-06
用途: 原木椎茸の榾木を縛って水に浸ける
ニッコーテクノ株式会社農・林・水産業

まだ使用してないのですが、丈夫そうなので長持ちすればいいなと思ってます。

対象商品 : 39552082
2019-01-13
用途: スノーシューのバンドとして
製造業

スノーシュー(MSR DENALI)のバンドが経年劣化で破断したため、修繕ついでにこちらの商品で改良した。さすが荷造り用だけあって強度、耐久性ともに申し分ない。
また極寒(氷点下)の環境においても硬くなることがなく、とても使いやすい。
本来の用途とは異なるがスノトレ仲間にもオススメしたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39552143
2018-11-24
用途: 引っ越し作業に

運送業なのですが引っ越し作業の際、冷蔵庫や洗濯機の荷縛りに使用しています。丈夫で業務用の冷蔵庫でも安心して使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 39552125
2017-10-25
用途: 釣りの クーラーを肩から掛ける 紐
その他業種

使用感は 良いです 耐久性は 良いです
よいですが 長さが 2Mの ひもも ほしいです

対象商品 : 39552082
2015-10-04
用途: 荷台等の簡易止めとして。
株式会社ふじもりサービス業

シンプルで金具の所にあてがあるので商品も傷がつかなくて便利です。あくまでも簡易結束には最適な商品。

対象商品 : 39552125
2016-06-27
用途: クーラーボックスのベルト
有限会社 プリンシプル卸売・小売業

少し長すぎました。非常に助かりました。

対象商品 : 39552082
2014-12-12
用途: 結束・運搬

BOXコンテナ結束用に使っています。コンテナフタ部に結束用ヘコミがあるのですが、20mm幅だとジャストフィットします。
平台パレットに共締めして、短距離の移動も出来ます。
多用する物なので、もう少し値段が下がれば、嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする