※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
マウントベース(粘着テープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
色
白
注文コード
39552256
品番
ABM4H-A-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
幅(mm)
50.8
長さ(mm)
50.8
厚さ(mm)
6.4
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
質量(g/袋)
283
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
362-1456
材質
ナイロン66
質量(g)
283
材質(テープ)
ゴム系
最大静荷重(g)
908
使用場所
屋内
UL規格
UL難燃性94V-2
ねじ穴(Φmm)
3.9