曜日別特売
24231-28 マオカラーシャツ 24231 ボストン商会 39552355

マオカラーシャツ 24231

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ09
内容量1枚注文コード39552355品番24231-28
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

さまざまなデザインやカラーバリエーションで、食のシーンを彩ります。
イージーケアや機能素材も豊富に取り揃えました。
エスニックなおもてなしスタイル。
アジア諸国の正装ユニフォームのような七分袖レディースマオカラーシャツ。
前立てのピンタックやロング丈の裾脇に入ったスリットが女性らしさを演出します。
フロントはスナップボタン仕様です。

サイズ09混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)肩幅(cm)39袖丈(cm)42着丈(cm)75機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可バスト(cm)96色番28グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする