曜日別特売
UCT5S-X2 ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 39552371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT5S-X2 ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 39552371
UCT5S-X2 ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 39552371

ウルトラシンチ UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)457
内容量1袋(10本)注文コード39552371品番UCT5S-X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。

用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(mm)457トラスコ品番381-6346材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5質量(g)74引張強度(N)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする