PLT3H-TL76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 39552791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT3H-TL76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 39552791
PLT3H-TL76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 39552791

テフゼル結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(250本)
長さ(mm)292
内容量1袋(250本)注文コード39552791品番PLT3H-TL76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。

用途
石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。
長さ(mm)292最大結束径(Φmm)76アクアブルー幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9仕様屋外用トラスコ品番390-5802材質テフゼル(フッ素系樹脂)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-59~170規格UL規格品引張強度(N)534質量(g/袋)1803特性耐候、難燃、耐薬品、耐紫外線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする