PANDUIT(パンドウイット)
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
142
142
99
188
292
368
最大結束径(Φmm)
35
35
22
48
76
102
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
39552886
品番
PLT1.5I-M109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途
電線、ケーブル固定、結束。
長さ(mm)
142
最大結束径(Φmm)
35
トラスコ品番
381-6044
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
材質
ポリプロピレン(PP)
色
緑
質量(g)
581
使用温度範囲(℃)
-59~115
引張強度(N)
80
特性
耐薬品