ボストン商会
ベルカラー七分袖シャツ 24241
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
グレー×オレンジ
オレンジ×グレー
グリーン×ベージュ
グレー×オレンジ
ベージュ×グリーン
サイズ
09
07
13
15
09
11
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39552915
品番
24241-92
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ビタミンカラーのクレリックニットシャツ。
首回りすっきりのベルカラー。
防汚加工の白衿の爽やかさが、表情を明るく魅力的に引き立てます。
色
グレー×オレンジ
サイズ
09
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
色番
92
グリーン購入法
適合
性別
女性用