ボストン商会
ボタンダスンシャツ 24310
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
グリーン×ベージュ
オレンジ×グレー
グリーン×ベージュ
グレー×オレンジ
ベージュ×グレー
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39553116
品番
24310-52
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
男女兼用の長袖をご用意。
男女ペアでのコーディネートなどスタイリングの幅が広がります。
色
グリーン×ベージュ
サイズ
3L
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
86
色番
52
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
45