曜日別特売
GTSL 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 39553123

手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
グレー/レッド
内容量1丁注文コード39553123品番GTSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。
人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。
結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。
切断後のバンドが散乱しない安全設計です。

用途結束バンドの締め付けと切断に。グレー/レッド適合バンド幅(mm)1.8~5.7幅(mm)184長さ(mm)139仕様ナイロン結束バンド専用材質ハウジングプラスチック質量(g)249トラスコ品番362-1472

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39553123GTSL24890337GTS-EGTSL 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 24890337手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)1丁
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24890337
2018-11-26
用途: 車両用電気機器の配線作業
個人のお客様

従来タイトンのMK8を使用していましたが、こちらを1台試してみたところ非常に切り口がきれいでほぼニッパーでの切り直しが必要なかったので、すべてこちらに交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24890337
2018-11-20
用途: 結束バンドの切断
株式会社光栄製造業

他社のに比べて、切り口がとても綺麗に切れておりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24890337
2017-04-14
用途: 電線の結束
株式会社はざま牧場

締め付け力を最大にしても緩い段階で締め付けが終わってしまう
故障ではないかと疑ってしまうぐらい
一度点検をしてもらいたい

1が参考にしています
対象商品 : 09459685
2015-04-22
用途: ケ-ブルの配線

持ちやすく使い勝手がいいので、2台購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする