ABM3H-A-L マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 39553157

 

ABM3H-A-L マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 39553157
ABM3H-A-L マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 39553157
ABM3H-A-L マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 39553157
ABM3H-A-L マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 39553157

マウントベース(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード39553157品番ABM3H-A-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
幅(mm)38.1長さ(mm)38.1厚さ(mm)6.4適合バンド幅(mm)2.3~8.9質量(g/袋)165仕様RoHS対応トラスコ品番252-1822材質ナイロン66質量(g)165材質(テープ)ゴム系最大静荷重(g)513使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2ねじ穴(Φmm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする