24307-19 マオカラーシャツ 24307 ボストン商会 39553344

マオカラーシャツ 24307

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード39553344品番24307-19
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

二つずつ連なったボタンがさりげなく個性的な七分袖マオカラーシャツ。
前掛けと合わせれば食のシーンによりマッチします。

サイズLL混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)肩幅(cm)57袖丈(cm)35着丈(cm)75機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可バスト(cm)125色番19グリーン購入法適合性別兼用ネック(cm)50.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする