曜日別特売
TPP-122 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554006

 

TPP-122 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554006
TPP-122 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554006
TPP-122 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554006
TPP-122 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO 39554006

台付ポリプロンピレンロープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
長さ(m)2
内容量1本注文コード39554006品番TPP-122
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。
繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。

用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。太さ(Φmm)12長さ(m)2材質ポリプロピレン質量(g)200包装形態ビニタイ止めトラスコ品番363-1699
注意
※台付ロープは固定用、結束用、引張用ロープのため、玉掛作業の荷の吊り上げ吊り下げには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39554051
2024-04-05
用途: 荷揚げ作業
土田制御

ワイヤーロープと違って柔らかくとても使いやすいです。
これは私の友人が持っていたので使ってみました。
私もすぐに購入を決めました。
他に1mの物もあるようですが、これが一番良いように思います。
つり上げる物によって3mの長さがあると便利かなと思います。
また必要な時購入したいと思っています。

対象商品 : 39554042
2022-02-27
用途: 玉掛け
製造業

そんなに重量物ではないのですが、作業性が良く問題なく作業ができました。

対象商品 : 39554042
2015-10-22
用途: 部品の吊り上げ

一人で持ち上げられる程度の物を吊るのに強度は考慮して使い勝手が良く便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする