ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 33303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
赤
赤
黒
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39554166
品番
33303-28
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カジュアルなシーンにぴったりの親しみやすいチェック柄シャツ。
清潔感と明るい印象を兼ね備えた人気のシリーズです。
色
赤
サイズ
M
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
107
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
40