曜日別特売
YEB-915 標識ロープ ユタカメイク 39554207

 

YEB-915 標識ロープ ユタカメイク 39554207
YEB-915 標識ロープ ユタカメイク 39554207
YEB-915 標識ロープ ユタカメイク 39554207
YEB-915 標識ロープ ユタカメイク 39554207

標識ロープ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ長さ(m)15
ロープ径(Φmm)8
内容量1巻注文コード39554207品番YEB-915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。

用途立入禁止・危険区域の表示。ロープ長さ(m)15ロープ径(Φmm)8トラスコ品番367-8156材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.42黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39554225
2023-12-11
用途: 土のう袋を収容するメッシュパレットのカバーの押さえ
製造業

目的にマッチしたもので特段の問題なく使用している。

対象商品 : 39554225
2020-08-16
用途: 侵入禁止

無断侵入防止から、入り口に、杭打ち、ロープを張り巡らせた。

対象商品 : 39554207
2018-10-11
用途: 車載用品として必需品!
その他業種

荷物を縛るのもいいが、緊急用のタイヤチェーン用として常備。安いし何かと便利なので持っておくといいですよ!

2が参考にしています
対象商品 : 39554182
2020-05-25
用途: 仮仕切りに使用
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

20mでこの価格なので期待ほどではないがロープの縒りがあまいので巻が戻ってくる。長時間使用と引っ張り強度は期待できない。

1が参考にしています
対象商品 : 39554207
2017-02-23
用途: 工場内で
関西ペイント株式会社

他で探していたのですが、量もたくさん、金額も高く、こちらの商品は少ない量で購入でき、価格も激安です。

対象商品 : 39554182
2016-07-22
用途: 駐車場のライン

色あいが濃いので分かりやすい。

対象商品 : 39554225
2017-08-28
用途: 安い
株式会社ライン自動車・二輪車・自転車関連業

結界に使用していますがチェーンもそうですが値段以上のものですので~ログで購入しても問題ないです。

対象商品 : 39554182
2015-09-11
用途: 危険地帯の縄張り
奥村電気管理事務所

問題なく使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする