曜日別特売
33305-28 ボタンダウン半袖シャツ 33305 ボストン商会 39554279

ボタンダウン半袖シャツ 33305

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード39554279品番33305-28
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
サイズS混率(%)ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)41袖丈(cm)23着丈(cm)70機能家庭洗濯可バスト(cm)99色番28グリーン購入法適合性別兼用ネック(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする