ボストン商会
イタリアン七分袖カラーシャツ 34202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
赤
赤
黒
サイズ
09
07
09
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39554848
品番
34202-28
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
カジュアルなシーンにぴったりの親しみやすいチェック柄シャツ。
清潔感と明るい印象を兼ね備えた人気のシリーズです。
色
赤
サイズ
09
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
63
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
女性用