曜日別特売
34202-28 イタリアン七分袖カラーシャツ 34202 ボストン商会 39554857

イタリアン七分袖カラーシャツ 34202

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ11
内容量1枚注文コード39554857品番34202-28
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カジュアルなシーンにぴったりの親しみやすいチェック柄シャツ。
清潔感と明るい印象を兼ね備えた人気のシリーズです。

サイズ11混率(%)ウィンカーストライプ(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)40.5袖丈(cm)45着丈(cm)64機能家庭洗濯可バスト(cm)102色番28グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする