ボストン商会
イタリアン七分袖カラーシャツ 34203
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白×黒
白×赤
白×黒
サイズ
15
07
09
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39555024
品番
34203-99
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
白×黒
サイズ
15
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
66
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
110
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用