ボストン商会
スタンドカラー七分袖シャツ 34301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
赤
黒
ベージュ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39555103
品番
34301-99
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
程よいピッチのストライプでコーディネートしやすい柄です。
素材にハリがありシワになりにくく、耐久性もあるので清潔感が長持ちします。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
70
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
99
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
38