曜日別特売
AC-307 アクリル紐 ユタカメイク 39555792

アクリル紐

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)9
スカイブルー
長さ(m)5
内容量1巻注文コード39555792品番AC-307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。

用途布袋等の口封じや、手芸等。太さ(Φmm)9長さ(m)5材質アクリルスカイブルー質量(g)90トラスコ品番367-4754RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 体操用ズボンに
サービス業

ズボンの腰ひもとして利用。
しっかりしまって使いやすい。

対象商品 : 39555817
2022-12-23
用途: エプロン

長さもたくさんあり、エプロンを結ぶときに使っています。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39555887
2022-04-20
用途: 家庭用

しっかりした紐でした。青と黄色を購入。常備してると何かと便利だと気付きました。

対象商品 : 39555862
2021-08-05
用途: 簾の紐に転用
その他業種

強度がどれだけか不安があるので、引っ張り・摩擦・日光堅牢度の強度の表示があれば。

対象商品 : 39555844
2020-12-12
用途: 飾り結び用
その他業種

色の綺麗さや太さには満足しています。色褪せないといいのですが。

2020-03-05
用途: 電動工具、延長コードの束ね用

今までは適当な紐でコードを縛ってましたが、太さがないと結びづらいと思い購入。いい感触で使えます。
耐久性はまだわかりませんが。

対象商品 : 39555887
2019-11-18
用途: 手ぬぐいの仕訳用(色分け)

紐のカラーが何種類かあるので、各注文をしています。
紐が丈夫なので活躍しています。

対象商品 : 39555792
2019-10-28
用途: 農作業、腰袋やカゴを腰に結びつけるときに使用
農・林・水産業

結びやすく、解けにくく、ほどきやすいです。
適当な長さに切って使うので、もう少し長い10、20mの商品があると便利です。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする