車輪径(Φmm)150最大荷重(N)1960取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)198材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式トラスコ品番384-7560形状自在車車輪幅(mm)36取付座A×B(mm)120×120偏芯(mm)45寸法b(mm)56金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5取付高H(mm)198金具高さH(mm)123取付ピッチX×Y(mm)90×90車輪径D(Φmm)150シャフト径d(Φmm)20特性静音最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪