ボストン商会
メンズベスト 15102
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
黒
茶
ベージュ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556424
品番
15102-99
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
繊細な織りが印象的。
衿からフロントにかけてのカーブがエレガントです。
色
黒
サイズ
S
性別
男性用
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
53
バスト(cm)
96
色番
99
グリーン購入法
適合