曜日別特売
P-130WJ プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック 39556447

P-130WJ プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック 39556447
P-130WJ プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック 39556447

プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
最大荷重(N)2450
取付高(mm)177
内容量1個注文コード39556447品番P-130WJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)130最大荷重(N)2450取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)79~82×79~82取付高(mm)177材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番384-7250形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式質量(kg)1.86車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)105×105偏芯(mm)40寸法b(mm)52金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5取付高H(mm)177取付ピッチ(mm)(P1×P2)82/82(P1'/P2':79/79)プレート寸法F1×F2(mm)105×105金具高さH(mm)112取付ピッチX×Y(mm)79~82×79~82車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M16特性耐摩耗性最大荷重(kg)250キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする