車輪径(Φmm)150最大荷重(N)2940取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)87~93×87~93取付高(mm)198材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番384-7292形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式質量(kg)2.57車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)120×120偏芯(mm)45寸法b(mm)56金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5取付高H(mm)198取付ピッチ(mm)(P1×P2)93/93(P1'/P2':87/87)プレート寸法F1×F2(mm)120×120金具高さH(mm)123取付ピッチX×Y(mm)87~93×87~93車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M16特性耐摩耗性最大荷重(kg)300キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪