※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
250
車輪径D(Φmm)
200
75
100
130
150
200
250
最大荷重(N)
3920
1176
1764
2450
2940
3920
4900
取付高(mm)
250
100
144
177
198
250
305
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556465
品番
P-200WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
200
最大荷重(N)
3920
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-7331
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
プレート式
質量(kg)
4.35
車輪幅(mm)
42
取付座A×B(mm)
140×140
偏芯(mm)
58
寸法b(mm)
56
金具
鋼板製
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.5
取付高H(mm)
250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
115/115(P1'/P2':105/105)
プレート寸法F1×F2(mm)
140×140
金具高さH(mm)
150
取付ピッチX×Y(mm)
112×112
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M16
特性
耐摩耗性
最大荷重(kg)
400
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪