※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
75
100
130
150
200
250
車輪径D(Φmm)
250
75
100
130
150
200
250
最大荷重(N)
4900
1176
1764
2450
2940
3920
4900
取付高(mm)
305
100
144
177
198
250
305
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556474
品番
P-250WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
250
最大荷重(N)
4900
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
305
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-7373
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
プレート式
質量(kg)
7.50
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
160×160
偏芯(mm)
71
寸法b(mm)
90
金具
鋼板製
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
取付高H(mm)
305
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
125/125
プレート寸法F1×F2(mm)
160×160
金具高さH(mm)
180
取付ピッチX×Y(mm)
125×125
車輪径D(Φmm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25/M16
特性
耐摩耗性
最大荷重(kg)
500
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪