曜日別特売
15102-79 メンズベスト 15102 ボストン商会 39556476

メンズベスト 15102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード39556476品番15102-79
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

繊細な織りが印象的。
衿からフロントにかけてのカーブがエレガントです。

サイズS性別男性用混率(%)ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)着丈(cm)53バスト(cm)96色番79グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする