車輪径(Φmm)75最大荷重(N)1176取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番384-7411形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式質量(kg)0.64車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)82×82偏芯(mm)23.5寸法b(mm)36金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)9.5取付高H(mm)100取付ピッチ(mm)(P1×P2)63/63プレート寸法F1×F2(mm)81×81金具高さH(mm)63取付ピッチX×Y(mm)63×63車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)10/M8特性耐摩耗性最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪