ボストン商会
メンズベスト 15102
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
茶
黒
茶
ベージュ
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556494
品番
15102-79
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
繊細な織りが印象的。
衿からフロントにかけてのカーブがエレガントです。
色
茶
サイズ
L
性別
男性用
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
55
バスト(cm)
104
色番
79
グリーン購入法
適合