車輪径(Φmm)152許容荷重(kg)600許容荷重(daN)588取付座(mm)160×114取付ピッチ(mm)125~133×62~85取付高(mm)190材質(車輪)ウレタン仕様プレート式トラスコ品番370-5099形状固定式車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65FUストッパーなし取付高H(mm)190取付座厚さt(mm)7.9材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)125~133×62~85車輪径D(Φmm)152取付穴径P(Φmm)14車軸径d(mm)12.7キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪