HX34FU-150 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556833

HX34FU-150 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556833
HX34FU-150 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556833

スーパーストロングキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)152
車輪径D(Φmm)152
取付高(mm)203
取付高H(mm)203
内容量1個注文コード39556833品番HX34FU-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
車輪径(Φmm)152許容荷重(kg)750許容荷重(daN)735取付座(mm)184×133取付ピッチ(mm)134~155×86~105取付高(mm)203材質(車輪)ウレタン仕様プレート式トラスコ品番370-5242形状固定式車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75FUストッパーなし取付高H(mm)203取付座厚さt(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)134~155×86~105車輪径D(Φmm)152取付穴径P(Φmm)14車軸径d(mm)19キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする