15119-99 メンズベスト 15119 ボストン商会 39556887

メンズベスト 15119

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード39556887品番15119-99
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。

サイズM性別男性用混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)着丈(cm)59機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可バスト(cm)102色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする