ボストン商会
レデイースベスト 15202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
黒
茶
ベージュ
サイズ
15
07
09
11
13
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557097
品番
15202-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
グレー
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
52
バスト(cm)
102
色番
92
グリーン購入法
適合