曜日別特売
15202-99 レデイースベスト 15202 ボストン商会 39557115

レデイースベスト 15202

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ09
内容量1着注文コード39557115品番15202-99
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。

サイズ09性別女性用混率(%)ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)着丈(cm)50バスト(cm)90色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする