ボストン商会
レデイースベスト 15202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
茶
黒
茶
ベージュ
サイズ
15
07
09
11
13
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557194
品番
15202-79
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
茶
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
52
バスト(cm)
102
色番
79
グリーン購入法
適合