HTUW-100 ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO 39557542

代表画像

HTUW-100 ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO 39557542
HTUW-100 ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO 39557542
HTUW-100 ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO 39557542
HTUW-100 ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO 39557542

ハイテンキャスター (車輪のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード39557542品番HTUW-100
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
車輪幅(mm)
32
トラスコ品番
392-5862
質量(kg)
0.36
ボス幅B(mm)
39.6
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
車軸径d(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする