TRUSCO
ハイテンキャスター (自在式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
取付高(mm)
144
144
177
198
車輪幅(mm)
32
32
38
40
取付座(mm)
95×95
95×95
110×110
120×120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557637
品番
HTTJ-100
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
67~74×67~74
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-5684
形状
自在車
質量(kg)
0.92
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪