※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
125
150
許容荷重(daN)
300
240
300
取付高(mm)
196
171
196
車輪幅(mm)
46
44
46
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557962
品番
520S-RB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
196
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
367-1976
形状
自在車
質量(kg)
3.33
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
車輪No.
525S-RB150
旋回半径(mm)
126
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
50
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪