車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)160取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番392-9698形状自在車質量(kg)0.88車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)35材質(金具)特殊鋼車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪