※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
150
車輪径D(Φmm)
125
100
125
150
取付高(mm)
168
132
168
190
取付高H(mm)
168
132
168
190
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39558163
品番
420YS-NRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9671
形状
自在車
質量(kg)
1.26
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
偏芯E(mm)
38
材質(金具)
特殊鋼
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪