車輪径(Φmm)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番392-9680形状自在車質量(kg)1.47車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102旋回半径(mm)118ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)41材質(金具)特殊鋼車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪