※使用例
ボストン商会
レディースパンツ 00201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
07
07
09
11
13
15
色
白
黒
白
茶
ウエスト(cm)
59~65
59~65
62~68
65~71
68~74
71~77
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39558183
品番
00201-81
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
07
性別
女性用
ウエスト(cm)
59~65
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
91
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、SEK、防透、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
アズワン品番
64-9066-48
色番
81
グリーン購入法
適合