※使用例
ボストン商会
コールパンツ アジャスター付 01155
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
82
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
ウエスト(cm)
82
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
股下(cm)
92
86
88
90
92
94
96
ヒップ(cm)
(仕上がり)103
(仕上がり)97
(仕上がり)99
(仕上がり)101
(仕上がり)103
(仕上がり)105
(仕上がり)107
(仕上がり)109
(仕上がり)111
(仕上がり)113
(仕上がり)115
(仕上がり)117
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39558314
品番
01155-01
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
82
性別
男性用
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
92
ヒップ(cm)
(仕上がり)103
混率(%)
コールストライプ(毛94.7、ポリエステル5.3)
機能
アジャスター
適合サイズ(cm)
(ウエスト)79~85
色番
01
グリーン購入法
適合