01155-01 コールパンツ アジャスター付 01155 ボストン商会 39558339

※使用例

コールパンツ アジャスター付 01155

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ86
ウエスト(cm)86
股下(cm)90
ヒップ(cm)(仕上がり)105
内容量1本注文コード39558339品番01155-01
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
グレーサイズ86性別男性用ウエスト(cm)86股下(cm)90ヒップ(cm)(仕上がり)105混率(%)コールストライプ(毛94.7、ポリエステル5.3)機能アジャスター適合サイズ(cm)(ウエスト)83~89色番01グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする