※使用例
ボストン商会
ツータックスラックス 01120
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39558427
品番
01120-09
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
73
性別
男性用
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
フリー95
混率(%)
トロピカル(毛50、ポリエステル50)
色番
09
グリーン購入法
適合