曜日別特売
SUS-SK-100N ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559003

SUS-SK-100N ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559003
SUS-SK-100N ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559003

ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)132
取付高H(mm)132
内容量1個注文コード39559003品番SUS-SK-100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)110×75取付ピッチ(mm)110×75取付高(mm)132材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式トラスコ品番379-7902形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなし取付高H(mm)132材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする