※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
車輪径D(Φmm)
125
100
125
取付高(mm)
168
132
168
取付高H(mm)
168
132
168
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39559012
品番
SUS-SK-125GU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
135×100
取付ピッチ(mm)
135×100
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7911
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
135×100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×53(100×56)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)