曜日別特売
SUS-NK2-150 ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-NK2-150 ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559055
SUS-NK2-150 ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559055

ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)190
取付高H(mm)190
内容量1個注文コード39559055品番SUS-NK2-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式トラスコ品番379-7708形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする