車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)170材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番379-7597形状自在車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)170偏芯E(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)旋回半径R(mm)105車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪