※使用例
ボストン商会
アジャスター付ワンタックスラックス 12112
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
100
70
75
80
85
90
95
100
ウエスト(cm)
100
70
75
80
85
90
95
100
ヒップ(cm)
117
99
102
105
108
111
114
117
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559197
品番
12112-99
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
100
性別
男性用
ウエスト(cm)
100
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
117
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
機能
アジャスター
適合サイズ(cm)
(ウエスト)97~103
色番
99
グリーン購入法
適合